Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN65HVDA540QDR CAN TRANSCEIVER, 1MBPS, 5.25V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009398
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVDA540QDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-Transceiver
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, SN65HVDA540QDR, 3009398, 300-9398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    TJA1040T/CM,118
    ab € 0,882*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.