Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CC2500RGPR RF TRANSCEIVER, 2.4-2.4835GHZ, VQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009102
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC2500RGPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 19.6 mA
  • Übertragungsstrom: 21.5 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Unterhaltungselektronik, drahtlose Game-Controller, drahtlose Audiosysteme, drahtlose Tastaturen und Mäuse
  • Bauform - HF-IC: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 1 dBm
  • Übertragungsrate: 500 Kbaud
  • Empfindlichkeit (dBm): -104 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • HF/IF-Modulation: 2FSK, GFSK, MSK, OOK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, höher, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CC2500RGPR, 3009102, 300-9102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2426
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 3,71*
    € 6,90*
    ab € 1,77*
    € 4,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,71*
    € 4,4149
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.