Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MSP430F135IPMR MCU, 16BIT, MSP430, 8MHZ, LQFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008374
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F135IPMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: MSP430 Family MSP430F1x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 48 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART, USART
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: MSP430
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MSP430
  • MCU-Baureihe: MSP430F1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, MSP430F135IPMR, 3008374, 300-8374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.