Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ALVC244PW IC, BUFFER/DRIVER, SMD, TSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006144
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALVC244PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74alvc buffer, 74alvc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ALVC244PW, 3006144, 300-6144
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    70
    Frei Haus
    ab € 0,96*
    € 1,47*
    Lager 139
    657
    1
    € 14,99*
    ab € 0,886*
    € 2,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,211*
    € 1,44109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.