Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLC5917IPW IC, LED DRIVER LINEAR 16-TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006018
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC5917IPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Konstantstrom
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: TSSOP
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 30 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 120 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TLC5917IPW, 3006018, 300-6018
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 2,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 3,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.