Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL4242DRJR IC, LED DRIVER PWM CONTROL 8-SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006015
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL4242DRJR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Topologie: Konstantstrom
  • Ausgangsspannung, max.: 16 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Bauform - Treiber: WSON
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TL4242DRJR, 3006015, 300-6015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,476*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,588*
    € 1,88972
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.