Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN65LVDS049PWR DIFF DRIVER/RECEIVER, 400MBPS, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005942
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65LVDS049PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
LVDS-Leitungstransceiver
LVDS-Transceiver
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Bits: 2 bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangspegel: LVDS, LVTTL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LVDS-IC: Differenztreiber/-empfänger
  • Eingangspegel: LVDS, LVTTL
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, Halbleiter, ICs, LVDS-Treiber, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, SN65LVDS049PWR, 3005942, 300-5942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,28*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,8076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.