Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DS92LV010ATM/NOPB IC, TRANCEIVER, BUS LVDS, 5V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005936
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS92LV010ATM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Anzahl der Bits: 1 bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangspegel: LVDS, LVTTL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LVDS-IC: Transceiver
  • Eingangspegel: LVDS, LVTTL
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, LVDS-Leitungstransceiver, LVDS-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, bus empfänger, Halbleiter, ICs, LVDS-Treiber, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DS92LV010ATM/NOPB, 3005936, 300-5936
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 3,73*
    € 4,73*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 4,56*
    € 7,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.