Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DRV8870DDAR MOTOR DRIVER, BRUSHED DC, SOPOWERPAD-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005863
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8870DDAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 45 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Motortyp: DC-Bürstenmotor, Schrittmotor
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: SO PowerPAD
  • Bauform - Treiber: SO PowerPAD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IC-Typ: H-Brücken-Motortreiber
  • Versorgungsspannung, min.: 6.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DRV8870DDAR, 3005863, 300-5863
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 2,53*
    Lager 139
    1632
    € 14,99*
    ab € 0,911*
    € 3,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.