Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DRV8313RHHR MOTOR DRIVER, 3P BLDC, 1.75A, VQFN-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005830
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8313RHHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Motortyp: Bürstenloser Drei-Phasen-DC-Motor
  • Ausgangsstrom: 1.75 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Bauform - Treiber: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IC-Typ: Motortreiber, halbe H-Brücke
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DRV8313RHHR, 3005830, 300-5830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,59*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.