Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4056BE IC, LOGIC, DECODER/DRVR LCD, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005730
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4056BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
LCD Ansteuer-IC
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Anzeigetreiber: LCD-Treiber
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: CMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Segmente: 7
  • Anzahl der Stellen: 1
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD-Treiber, 4000 cmos, Display-Treiber, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, CD4056BE, 3005730, 300-5730
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 0,87*
    Lager 139
    950
    1
    € 14,99*
    ab € 0,515*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.