Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLC272CDR OP-AMP, DUAL, 1.7MHZ, 3.6V/US, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005182
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 3.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1.1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 3.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 16V
  • Eingangsruhestrom: 600 fA
  • Bandbreite: 1.7 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.7 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TLC272CDR, 3005182, 300-5182
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,65*
    € 1,64*
    25
    € 8,95*
    ab € 1,00*
    € 1,71*
    Lager 139
    7172
    1
    € 14,99*
    ab € 0,557*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.