Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6200098
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272CDR
EAN/GTIN:
     5059042810523
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.7MHz
Flankensteilheit typ. = 3.6V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Spannungsverstärkung typ. = 87,2 dB
Länge = 4.9mm

Präzisions-LinCMOS-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.7MHz
Flankensteilheit typ.:
3.6V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Spannungsverstärkung typ.:
87,2 dB
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6200098, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLC272CDR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,64*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,71*
1 Tag
7172
1
€ 14,99*
ab € 0,557*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.