Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA115BU IC, AMP INST, PRECISION, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004477
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA115BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 50 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • CMRR: 120 dB
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 2.25V bis ± 18V
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkerausgang: Massebezogen
  • Instrumentenverstärker: Universeller Präzisionsverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA115BU, 3004477, 300-4477
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 13,35*
    € 17,49*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,68*
    € 24,83*
    Lager 139
    138
    1
    € 14,99*
    ab € 16,09*
    € 37,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.