Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual, SOIC SMD ±15 V 16-Pin Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528679
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA115BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = ±15 V
Pinanzahl = 16
Rail to Rail = Nein
Offsetspannung Eingang max. = 50µV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
±15 V
Pinanzahl:
16
Rail to Rail:
Nein
Offsetspannung Eingang max.:
50µV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2528679, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, INA115BU, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 17,41*
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 24,39*
1 Tag
136
1
€ 14,99*
ab € 16,08*
€ 37,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 696,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.