Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001099 SILIKON-LITZE, 2.5MM2, BRAUN, LFD. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004196
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze braun
litze
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.25mm
  • Zulassungsspezifikation: BS EN 50525-2-41
  • Außendurchmesser: 3.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP001099, 3004196, 300-4196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,72*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.