Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 27526 BITHALTER, 1/4 Zoll, SECHSKANT, 162MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004138
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27526
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Länge: 162 mm
  • Produktpalette: Wiha - 1/4 Zoll Bit Holders
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zulässige Schraubengröße: 1/4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, bit-halter wiha, bit halter, Adapter, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 27526, 3004138, 300-4138
    Angebote (42)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    153
    10
    Frei Haus
    ab € 5,75*
    € 7,16*
    1 Tag
    153
    1
    € 6,90*
    ab € 5,81*
    € 7,35*
    3 Tage
    131
    1
    € 4,79*
    ab € 5,83*
    € 7,38*
    1 Tag
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 5,83*
    € 7,38*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 15,74*
    € 19,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.