Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5234CTR ZENER-DIODE, 6.2V, 0.5W, DO-204AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003718
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5234CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-35 (DO-204AH)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N5234CTR, 3003718, 300-3718
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,141*
    Lager 139
    24072
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0225*
    € 0,2395*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2395*
    € 0,28501
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1975* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.