Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC55S69-EVK ENTWICKLUNGSBOARD, 32BIT ARM CORTEX-M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992433
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC55S69-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPCXpresso
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard LPCXpresso55S69
  • Prozessorserie: Cortex-M33
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: LPC55S69
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, LPC55S69-EVK, 2992433, 299-2433
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 44,85*
    € 61,11*
    Lager 139
    200
    € 14,99*
    ab € 46,46*
    € 61,12*
    € 6,90*
    ab € 53,79*
    € 70,35*
    € 8,95*
    ab € 54,96*
    € 73,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,12*
    € 72,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,53*
    € 72,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,09*
    € 69,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,43*
    € 67,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,87*
    € 61,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.