Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESDL2011PFCT5G ESD-SCHUTZDIODE, 1V, DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992291
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESDL2011PFCT5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: DSN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESDL2011PFCT5G, 2992291, 299-2291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0433*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5236*
    € 0,62308
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1516*
    € 0,1804
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.