Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS ACS723LLCTR-05AB-T STROMSENSOR, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991650
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS723LLCTR-05AB-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Bauform - Sensor: SOIC
  • Bandbreite: 80 kHz
  • Produktpalette: -
  • Ruhestrom: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: current sensor, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, ALLEGRO MICROSYSTEMS, ACS723LLCTR-05AB-T, 2991650, 299-1650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 2,66*
    € 3,37*
    Lager 139
    5295
    1
    € 14,99*
    ab € 2,68*
    € 8,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.