Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Stromsensor IC ±20mV SOIC, 8-Pin SMD 4.9 x 3.9 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Stromsensor IC ±20mV SOIC, 8-Pin SMD 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1775553
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS723LLCTR-05AB-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Offset Spannung = ±20mV
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Höhe = 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm

Bis zu 50 A integrierte Stromsensor-ICs, Allegro MicroSystems. Stromerfassungsgehäuse mit Flip-Chip-Technologie 3000 V eff galvanische Trennung Hohe Genauigkeit über Temperatur Typischer Ausgangsfehler von 1 %
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
±20mV
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Höhe:
1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 1775553, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Allegro Microsystems, ACS723LLCTR05ABT, Semiconductors, Current Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,39*
1 Tag
5295
1
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 8,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 10.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.