Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-NSML150/12-2 PPTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB. 1.5A 12V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991112
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-NSML150/12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: MF-NSML/X
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-NSML150/12-2, 2991112, 299-1112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,344*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1206L150/12SLYR
    ab € 1,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.