| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2991108 Herst.-Nr.: 3-0347-9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse Impedanz: - Produktpalette: - Ausgangskoaxialtyp: TRB Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse Zielkoaxialtyp: SMA Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung SVHC: Lead (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, Adapter SMA, SMA Adapter, Adapter SMP, SMP Adapter, cinch steckverbinder, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, 3-0347-9, 2991108, 299-1108 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 25,00* | ab € 46,82* | € 61,91* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 46,22* | € 66,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|