Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY 305-1932 HF-KOAX-ADAPTER, TRS-BUCHSE/SMA-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991107
Herst.-Nr.:
     305-1932
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: TRS
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, Adapter SMA, SMA Adapter, Adapter SMP, SMP Adapter, cinch steckverbinder, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, 305-1932, 2991107, 299-1107
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 66,77*
    € 86,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 75,84*
    € 114,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,73*
    € 136,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,00*
    € 134,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,38*
    € 118,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,47*
    € 107,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,96*
    € 105,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,45*
    € 104,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,12*
    € 103,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,84*
    € 90,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.