Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150040AS73220 LED BERNSTEINFARBEN, 80MCD, 605NM, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990862
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150040AS73220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Lichtstärke: 80 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 605 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: WL-SMCC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Bernstein
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150040AS73220, 2990862, 299-0862
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,277*
    € 0,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.