Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Bernstein 2,4 V, 120° 1005 (0402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Bernstein 2,4 V, 120° 1005 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-1846955
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150040AS73220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 80 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge typ. = 605 nm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.25mm

Kleines SMD-Gehäuse für außergewöhnliche Helligkeit0402 Industriestandard-AbmessungHohe Zuverlässigkeit auf Leiterplatten-BasisKompatibel mit IR-Reflow-LötprozessenMiniaturisierte FarbeffekteKlare LinseAnwendungenLED-FrontplattenanzeigeNavigationssystemeMobiltelefon-AnzeigeAnzeige für industrielle SteuerungssystemeVerkehrsanzeigeLCD-Hintergrundbeleuchtung für LCD, Drucktaste, Symbol und Tastatur
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
80 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge typ.:
605 nm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1846955, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150040AS73220, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.