Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 208482-0100.. ANTENNE FLEXIBEL, 2.4-5GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990483
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     208482-0100..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Frequenz, max.: 5 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: WiFi
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: -
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 2.9 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex rundstrahlantenne, lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 208482-0100.., 2990483, 299-0483
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    € 8,95*
    ab € 1,56*
    € 2,75*
    Lager 139
    2641
    1
    € 14,99*
    ab € 2,34*
    € 4,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,60*
    € 5,07*
    2 Tage
    1621
    1
    € 5,95*
    ab € 2,82*
    € 5,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.