Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY U5600-000005-030PA DRUCKSENSOR, 30PSI, 1/4 Zoll-18 NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990328
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     U5600-000005-030PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Digital
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, U5600-000005-030PA, 2990328, 299-0328
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 238,35*
    € 338,96*
    Frei Haus
    ab € 382,58*
    € 456,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 338,96*
    € 403,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 318,72*
    € 379,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 287,50*
    € 342,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,29*
    € 314,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 259,00*
    € 308,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 253,71*
    € 301,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 238,35*
    € 283,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.