Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Absolutdruck-Sensor, 20000psi 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879064
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     U5600-000005-030PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 20000psi
Abmessungen = 24 x 24 x 69mm
Betriebsdruck max. = 2bar
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebsdruck min. = 0bar
Betriebstemperatur min. = –20 °C

10 V/m EMI-Schutz Bis auf ±0,1 % Druckgenauigkeit Bis auf ±0,75 % Gesamtfehlerband ±3 °C Temperatur-Ausgangsgenauigkeit -10 °C bis +60 °C kompensierende Temperatur -20 °C bis +85 °C Betriebstemperatur Verbesserte Druckgenauigkeit Digitaler 24-Bit ADC-Ausgang, I. 2C-Protokoll Drahtlose Bluetooth® 4.0-Verbindung CE-konform mit einer Vielzahl von Druckanschlüssen Kompakt und batteriebetrieben [CR2050 oder CR2032] Optionaler Edelstahl Snubber Wetterfest Gehäuse aus Edelstahl und Polycarbonat Manometer, versiegelt, absolut, Compound Kompatibel mit iOS, Android™ und Windows® XP/7+ Anwendungen Industrielle Prozesssteuerung und -überwachung Advanced HVAC Systems Kühlsysteme Autoprüfstände Off-Road-Fahrzeuge Pumpen und Kompressoren Hydraulische/pneumatische Systeme Landwirtschaft-Ausrüstung Energieerzeugung und -management Überwachung der Pool-/Wellnesspumpe
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
20000psi
Abmessungen:
24 x 24 x 69mm
Betriebsdruck max.:
2bar
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebsdruck min.:
0bar
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, 1879064, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, TE Connectivity, U5600000005030PA, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,58*
€ 340,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 381,03*
€ 470,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,49*
€ 559,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,94*
€ 528,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,58*
€ 469,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.