Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN C624106001M PATCHKABEL RJ45-STECKER/FR. ENDE BLAU 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990261
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     C624106001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 u/utp 1.00m blau, patch kabel, patch-kabel blau, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, BELDEN, C624106001M, 2990261, 299-0261
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,54*
    € 12,17*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 8,04*
    € 12,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.