Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 715C50KTT56M5 SCHEIBENKONDENS N4700 560PF 50V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C50KTT56M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
vishay keramikkondensator
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: -
  • Dielektrikum: N4700
  • Produktpalette: 715C Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität: 560 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 50 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, 715C50KTT56M5, 2990253, 299-0253
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    14
    1
    Frei Haus
    ab € 34,99*
    € 50,69*
    24
    Frei Haus
    ab € 47,74*
    € 52,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 35,57*
    € 64,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,77*
    € 74,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 61,02*
    € 72,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,72*
    € 68,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,09*
    € 53,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.