Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen 560pF, Durchmesser 37mm, 50kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144844
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C50KTT56M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
vishay keramikkondensator
Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen, Typ=715C50KTT56M5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=37 mm, Kapazität=560 pF, Nennspannung=50 kV, Sitzhöhe=-999, Toleranz (±)=20 %, Keramisches Dielektrikum=N4700, Serien=715C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
14
1
Frei Haus
ab € 34,86*
€ 50,83*
24
Frei Haus
ab € 47,78*
€ 54,16*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 35,66*
€ 64,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.