Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GC08MPS12-220 SCHOTTKY-DIODE, SILIZIUMKARBID, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989892
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GC08MPS12-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MPS
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 43 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Kapazitive Gesamtladung: 33 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GC08MPS12-220, 2989892, 298-9892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.