Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-Schottky-Diode, MPS, Einfach, 1.7 kV, 110 A, 103 nC, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989877
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GB25MPS17-247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MPS
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.7 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 110 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Kapazitive Gesamtladung: 103 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GB25MPS17-247, 2989877, 298-9877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,37*
    € 74,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,67*
    € 72,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,66*
    € 61,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,55*
    € 45,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.