Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS14GSMF-M3-08 TVS-DIODE, 400W, 13.8V, UNIDIR. DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989414
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS14GSMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 13.8 V
  • Klemmspannung, max.: 22.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 15.88 V
  • Durchbruchspannung, max.: 16.53 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS14GSMF-M3-08, 2989414, 298-9414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,223*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.