Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS12GSMF-M3-08 TVS-DIODE, 400W, 12.4V, UNIDIR. DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989412
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS12GSMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 12.4 V
  • Klemmspannung, max.: 20.1 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 14.41 V
  • Durchbruchspannung, max.: 15 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS12GSMF-M3-08, 2989412, 298-9412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,223*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.