Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-40TPS16L-M3 SCR-THYRISTOR, 55A, 1.6KV, TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989379
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40TPS16L-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 420 A
  • Haltestrom, max.: 300 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-247AD
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 55 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 35 A
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-40TPS16L-M3, 2989379, 298-9379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    435
    € 14,99*
    ab € 2,75*
    € 4,65*
    € 6,90*
    ab € 3,09*
    € 7,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.