Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-12TTS08HM3 SCR-THYRISTOR, AEC-Q101, 12.5A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989363
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-12TTS08HM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 95 A
  • Haltestrom, max.: 30 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 15 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 8 A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-12TTS08HM3, 2989363, 298-9363
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1478
    € 14,99*
    ab € 1,39*
    € 2,90*
    € 5,90*
    ab € 1,64*
    € 4,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.