Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TA6L6.8AHM3/H TVS-DIODE, UNIDIR, 600W, DO-221AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989338
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TA6L6.8AHM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: PAR eSMP
  • Sperrspannung: 5.8 V
  • Klemmspannung, max.: 10.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.45 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.14 V
  • Betriebstemperatur, max.: 185 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-221AD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, TA6L6.8AHM3/H, 2989338, 298-9338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,122*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.