Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590WXXBK GEHÄUSE, KLEIN, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988689
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WXXBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 1.547 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 121.2 mm
  • Außentiefe - metrisch: 145.2 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.77 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 39.3 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590WXXBK, 2988689, 298-8689
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 19,28*
    € 31,16*
    € 5,90*
    ab € 17,33*
    € 31,19*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 18,76*
    € 31,78*
    € 8,95*
    ab € 27,45*
    € 38,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.