Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1456KE3BKBK INSTRUMENTENGEHÄUSE, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988637
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456KE3BKBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Produktpalette: 1456
  • Außenhöhe - imperial: 3.21 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 258.62 mm
  • Außentiefe - metrisch: 146.05 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP31
  • Außenbreite - Zoll: 10.18 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.75 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 81.43 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1456KE3BKBK, 2988637, 298-8637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,27*
    € 46,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,45*
    € 64,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,05*
    € 76,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,84*
    € 73,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,11*
    € 59,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.