Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROSKIT INDUSTRIES 8PK-371 ABISOLIERWERKZEUG, 24AWG BIS 10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988508
Hersteller:
     Prokits Industries
Herst.-Nr.:
     8PK-371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Kabel &, Drähte
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Abisolierwerte, AWG: 24AWG bis 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.2mm² bis 6mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, PROSKIT INDUSTRIES, 8PK-371, 2988508, 298-8508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.