Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 700975100 EINRASTNIET, 5MM, NYLON 6.6, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987469
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     700975100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 1.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 2 mm
  • Produktpalette: WA-EXRV
  • Außendurchmesser: 8.9 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 5 mm
  • Außentiefe: 2.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 700975100, 2987469, 298-7469
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,295*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.