Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 700973600 EINRASTNIET, 3.5MM, NYLON 6.6, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987460
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     700973600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 4.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 5 mm
  • Produktpalette: WA-EXRV
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 3.5 mm
  • Außentiefe: 1.7 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 700973600, 2987460, 298-7460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,244*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.