Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMM3Z4V7ST1G ZENER-DIODE, AECQ101, 4.7V, 0.3W, SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985438
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMM3Z4V7ST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: SZMM3ZxxxST1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZMM3Z4V7ST1G, 2985438, 298-5438
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0508*
    € 0,0815*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0487*
    € 0,0894*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0567*
    € 0,1395*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 268,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.