Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAS29 KLEINSIGNALDIODE, 120V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985386
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 120 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAS29, 2985386, 298-5386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0277*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.