Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESD9X3.3ST5G ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, 80PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985338
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9X3.3ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: AEC-Q101
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10.4 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 150 mW
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESD9X3.3ST5G, 2985338, 298-5338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0266*
      
    Preis gilt ab 4.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 64000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0283*
    € 0,03368
    pro Stück
    ab 4000000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.