Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Halter, zur Verwendung mit Everlight-, Lumileds-, NICHIA-, Sharp-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985316
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2213678-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: Lumawise Z35
  • Zur Verwendung mit: LEDs: Everlight, Lumileds, NICHIA, Sharp
  • Außendurchmesser: 35 mm
  • Halterungstyp: Halter
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, COB-LED-Halter, Komponenten, LED-Beleuchtung, TE CONNECTIVITY, 2213678-5, 2985316, 298-5316
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35
    € 8,95*
    ab € 1,17*
    € 1,70*
    Lager 139
    59
    1
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 2,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 3,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.