Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC908GP32CFBER MCU, 8 BIT, 8MHZ, QFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985227
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC908GP32CFBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: HC08 Family HC08GP Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HC08
  • Programmspeichergröße: 512 Byte
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC08
  • MCU-Baureihe: HC08GP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC908GP32CFBER, 2985227, 298-5227
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    KITUSBSPIDGLEVME
    ab € 81,57*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 306,34*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 103,67*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE-FX
    ab € 1.384,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.